Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 614750 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Dolžina ključa L 170 mm
maksimalna višina zeva h1 4,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 7 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614750 8
EAN/GTIN 4010886608005
Številka proizvajalca 6080090
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Izvedba:

Na obročni strani 15° zakrivljeni. S priročnim, ergonomično oblikovanim votlim ročajem. Ekstra dolgo držalo za uporabo na globoko ležečih mestih. Posebej primerni za zelo trdne vijačne zveze z velikim zateznim momentom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.