Opis:
Zanesljiv in zmogljiv vrtalnik za vse običajne primere vrtanja in vijačenja
Metabo Quick-System: Hitro zamenljivo vpenjalno držalo vrtalnika, držalo za bite, kotni nastavek in drugo za prilagodljivo delo
Vreteno z magnetno šestkotno vtičnico za izvijačne nastavke za delo brez vpenjala vrtalnika
Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.
Vgrajena delovna luč LED s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
S praktično zaponko za pas in prostorom za odlaganje vijačnega nastavka, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran
Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
Veliko blagovnih znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com
Obseg dobave
Hitrovpenjalno vrtalno vpenjalno držalo, pasni kavelj in depo za bite, 2 akumulatorja LiPOWER (18 V/2,0 Ah), polnilec SC 36, metaBOX 145
Lastnosti:
- Kapaciteta akumulatorja: 2 x 2 Ah
- Napetost baterije: 18 V
- Vrsta paketa baterij: LiPOWER
- Vrtanje v kovino: 1,7 m/s²
- Širina vpenjanja držala vrtalnika: 1,5 – 13 mm
- Vrtanje Ø jeklo: 13 mm
- Vrtanje Ø iglavcev: 36 mm
- Širina: 83 mm
- Nastavljiv navor: 0,7 - 5,5 Nm
- Teža z akumulatorskim paketom: 1,6 kg
- Teža brez baterijskega paketa: 1,2 kg
- Višina: 201 mm
- Dolžina: 202 mm
- Hitrosti v prostem teku: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
- Max. Močan navor: 60 Nm
- Max. Moč navora mehka: 26 Nm
- Merilna negotovost K: 3 dB(A)
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Raven zvočnega tlaka: 78 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 86 dB(A)
- Vijaki brez udarca: 0,5 m/s²
Obseg dobave:
Hitro zamenljivo vpenjalno držalo vrtalnikaPasni kavelj in depo bitov2 akumulatorja LiPOWER (18 V/2,0 Ah)Polnilec SC 36metaBOX 145