Okrogla pila za keramično vezavo 6x100 mm C FEINC400

Št. art.: 614
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614
EAN/GTIN 9003170006149
Številka proizvajalca 614
L-število L50140 384
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta pila se uporablja zlasti za obdelovalna orodja v lesni in strojni industriji. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da orodje prilagodite svoji uporabi. Pile iz silicijevega karbida se uporabljajo predvsem za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami in so sivo-zelene barve. Pile oranžne barve se uporabljajo predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 9030 KROŽNE PILE
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : CFEIN
  • Dimenzija (D x L): 6 x 100 mm
  • Premer: 6 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Velikost zrnja: 400

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za obdelavo orodij iz jekla, nerjavnega jekla in karbida v lesni in strojni industriji
  • Sivo-zelena obarvanost: Za orodja iz karbida ali s karbidnimi konicami Oranžna obarvanost: Predvsem za vse vrste jekla in nerjavnega jekla