• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Obročno viličasti ključ, colski, kromirani, Zev ključa: 1/4col

Št. art.: 613970 1/4
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
485 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1/4 col
Dolžina ključa L 101 mm
maksimalna višina zeva h1 4 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 6 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Površina kromiran
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613970 1/4
EAN/GTIN 4045197550033
Številka proizvajalca 613970 1/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.