Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 21mm

Št. art.: 613900 21
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
253 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 21 mm
Dolžina ključa L 250 mm
maksimalna višina zeva h1 10 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 15 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613900 21
EAN/GTIN 4045197385208
Številka proizvajalca 613900 21
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.