{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
| Zev ključa | 10 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Dolžina ključa L | 125 mm | |
| maksimalna višina zeva h1 | 5 mm | |
| maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | krommolibdenovo jeklo | |
| Površina | mat kromirani | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 613800 10 | |
| EAN/GTIN | 4013288212542 | |
| Številka proizvajalca | 05020201001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |