{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 19 mm | |
| Dolžina ključa L | 230 mm | |
| maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
| maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
| Položaj obroča | 15 stopinj | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 613700 19 | |
| EAN/GTIN | 4045197159564 | |
| Številka proizvajalca | 613700 19 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |