Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 30mm

Št. art.: 613600 30
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
1.091 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 30 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 330 mm
maksimalna višina zeva h1 14 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 20 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613600 30
EAN/GTIN 4062406220129
Številka proizvajalca 613600 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom HT-Drive.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Opomba:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.
Prednost:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.