merilni blok, metrični, potrdilo o preskusu, ISO, razred 0, keramika, 1,33 mm

Št. art.: 613593-021
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Nazivna mera 1,33 mm
Kakovost 0
Material Keramik
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613593-021
EAN/GTIN 4946368317960
Številka proizvajalca 613593-021
L-število L40010 8114
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Drži se jeklenih merilnih blokov Brez luknjic zaradi prask.

Lastnosti:

Zaslon: LCD, višina znakov: 9,5 mm
Inč-metrični: metrični
Dostavljeno: Vključno z napajalnikom za izmenični tok, ročajem za dvig vretena
Masa: 290
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Penasto oblazinjenje