Merilni blok, metrični, certifikat JCSS ISO, razred 1, keramika, 1,29 mm

Št. art.: 613589-036
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 613589-036
EAN/GTIN 4946368317021
Številka proizvajalca 613589-036
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 1 s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb / li>. Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini. Skoraj brez sprememb dimenzij s časom. Drži se jeklenih merilnih blokov. Brez udarcev, ki so posledica prask.

Lastnosti:

Inch-Metric: Inch/Metric
Dostavljeno: Vključno z 1 baterijo
Masa: 260
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Penasto oblazinjenje