Merilni blok, metrični, potrdilo o pregledu, ISO, razred 0, keramika, 1,28 mm

Št. art.: 613588-021
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
Nazivna mera 1,28 mm
Kakovost 0
Material Keramik
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613588-021
EAN/GTIN 4946368316710
Številka proizvajalca 613588-021
L-število L40010 4947
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Drži se jeklenih merilnih blokov Brez luknjic zaradi prask.

Lastnosti:

Inch-Metric: Inch/Metric
Dostavljeno: Vključno z 1 baterijo
Masa: 190
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Penasto oblazinjenje