• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Udarni viličasti ključi, Zev ključa: 30mm

Št. art.: 613400 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 30 mm
Standard DIN 133
Dolžina ključa L 200 mm
Debelina glave hmaks 18 mm
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Posebno jeklo
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613400 30
EAN/GTIN 4021176854989
Številka proizvajalca 613400 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika; kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah, nagib ključa 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Specialno jeklo, površina črna.