Komplet za prečno žago KGS 305 M z 2. karbidnim žaginim listom

Št. art.: 613305900
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Píla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613305900
EAN/GTIN 4061792235328
Številka proizvajalca 613305900
L-število L01750 43
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Največja prečna in poševna žaga v mobilnem razredu M - lahka, natančna, prijazna do uporabnika
  • Precizna linija reza (PCL): Natančna senčna linija reza brez ponovnega prilagajanja zaradi pametno nameščene diode LED
  • Velikanska zmogljivost rezanja zaradi izjemno močnega univerzalnega motorja in velikega žaginega lista
  • Trnovo s hitrim, natančnim nastavljanjem skupnih kotov s pomočjo odklopnih točk
  • Obojestranski nagib lista žage do 47° za največjo prilagodljivost
  • Trdna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejše zahteve
  • Učinkovito odvajanje trsk z integriranim lijakom za zbiranje trsk
  • Miren zagon za dolgo življenjsko dobo motorja in menjalnika
  • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljive za nameščanje izjemno dolgih obdelovancev pod mizo
  • Prijemalo za hitro vpenjanje za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj
  • Globinski omejevalnik za enostavno izdelavo utorov
  • Vse skale in upravljalni elementi so vidni iz delovnega položaja in se intuitivno upravljajo
  • Ergonomski ročaji za prenašanje z eno ali obema rokama

    Razpon dobave
  • Žagin list ″Precizni rez lesa - classic″ 305x30 Z56, drugi karbidni žagin list, 2 integrirana podaljška mize, ograja za prečni rez, objemka za material, orodje za menjavo žaginega lista, navijanje kabla, vrečka za zbiranje iveri.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 780 x 500 x 657 mm
  • Podporna površina: 345 x 770 mm
  • Nastavitev vrtljivega gumba levo/desno: 50 / 60 °
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 3000 /min
  • Teža: 18.6 kg
  • Dolžina kabla: 2 m
  • Hitrost brez obremenitve: 3700 /min
  • Max. Širina rezanja 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Globina rezanja 90°/45: 110 / 67 mm
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1600 W
  • Nazivna vhodna moč S1 100%: 1600 W
  • Nazivna vhodna moč S6 20%: 2000 W
  • Žagin list: 305 x 30 mm
  • Nagib žaginega lista levo/desno: 47 / 47 °
  • Raven zvočnega tlaka: 87 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 100 dB(A)
  • Hitrost rezanja: 59 m/s
  • Zmogljivost rezanja 45°/45: 215 x 67 mm
  • Zmogljivost rezanja 90°/90: 305 x 110 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov