WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick akumulatorski kotni brusilnik

Št. art.: 613103840
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613103840
EAN/GTIN 4061792209701
Številka proizvajalca 613103840
L-število L01760 100133
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Velik, zmogljiv akumulatorski kotni brusilnik (Ø 230 mm) za zmogljivo rezanje in grobo brušenje neodvisno od električnega omrežja
  • 100-odstotna združljivost z 18-voltnim razredom: Zmogljivo 36-voltno delovanje z dvema 18-voltnima akumulatorskima sklopoma Metabo
  • Široko področje uporabe zaradi izjemno velike globine rezanja 77 mm
  • Unique encapsulated Metabo Brushless-. motor z optimalno zaščito pred prahom za hiter potek dela in največjo učinkovitost
  • Mrtvo stikalo za visoko zaščito uporabnika
  • Sistem hitrega zaviranja za največjo zaščito uporabnika ustavi disk v nekaj sekundah po izklopu
  • Metabo Quick za menjavo diska brez orodja s pomočjo hitro snemljive matice
  • Nastavljiv zaščitni pokrov brez orodja; se lahko pritrdi brez vrtenja
  • Rotabilni glavni ročaj: za večjo varnost in boljše upravljanje pri rezanju
  • Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) za blaženje vibracij za zaščito zdravja
  • Dodatni ročaj je mogoče namestiti v treh položajih
  • Elektronski varnostni izklop: Za visoko zaščito uporabnika
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Akumulatorski sklop LiHD za vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo delovanje in življenjsko dobo
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, hitro delujoča vpenjalna matica, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), plastični kovček.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 6.5 kg
  • Teža brez akumulatorja: 4.6 kg
  • Obod ročaja: 140 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 6600 /min
  • Max. Globina reza: 77 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 9.8 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 102 dB(A)
  • Ø krožnika: 230 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 3.8 m/s²
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov