WB 18 LT BL 11-125 Quick Akumulatorski kotni brusilnik

Št. art.: 613054850
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613054850
EAN/GTIN 4061792205383
Številka proizvajalca 613054850
L-število L01750 149
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Nova generacija akumulatorskih kotnih brusilnikov nove generacije: enako zmogljiv kot 1100-vatni omrežni aparat zaradi 40 % večje moči
  • Brezhiben brezkrtačni motor z največjo učinkovitostjo in največjo obvladljivostjo
  • Sistem hitrega zaviranja za največjo zaščito uporabnika: Sistem M-Quick za menjavo diska brez orodja s pritiskom na gumb
  • >Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrditi ga je mogoče brez zvijanja
  • Baterijski paket je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju
  • Automatska mehanska varnostna sklopka Metabo S: za največjo zaščito uporabnika
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Snemljiv filter za prah kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj, filter za zaščito pred prahom, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.5 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.8 kg
  • Obod ročaja: 191 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 10000 /min
  • Max. Globina reza: 27 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 8 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 81 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 92 dB(A)
  • Ø krožnika: 125 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 2.5 m/s²
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov