{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 3,2 mm | |
| Dolžina ključa L | 70 mm | |
| maksimalna širina zeva b1 | 10,5 mm | |
| maksimalna višina zeva h | 2 mm | |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
| Položaj zeva 2 | 75 stopinj | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | površina se ne lušči, je nikelj kromirana | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 612200 3,2 | |
| EAN/GTIN | 4018754018673 | |
| Številka proizvajalca | 40063232 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |