Univerzalne klešče VDE 10″, nastavljive v 7 smereh

Št. art.: 6120140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6120140
EAN/GTIN 4010886612019
Številka proizvajalca 6120140
L-število L60160 742
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

S potisnim varnostnim sklepom in zaščito za vpenjanje
Samoprijem zaradi zamaknjenih oprijemalnih površin
Zobci indukcijsko kaljeni
GEDORE krom-vanadijevo specialno jeklo
Nege VDE izolirane do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratna izolacija Check-Tool

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Širina vpenjanja [mm]: 31 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da