merilni blok, metrični, certifikat o preskusu, ISO, razred 0, jeklo, 0,85 mm

Št. art.: 611926-021
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 0,85 mm
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 611926-021
EAN/GTIN 4946368296098
Številka proizvajalca 611926-021
L-število L40010 6679
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav upoštevane Ti jekleni merilni bloki imajo visoko kakovostno površino in visoko injekcijsko moč

Lastnosti:

Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V vložku iz penaste obloge