Momentni ključ

Št. art.: 6110-1CTCAL
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
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Maksimalni vrtilni moment 60 Nm
Celotna dolžina L 335 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6110-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896192915
Številka proizvajalca 6110-1CTCAL
L-število L60140 4005
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • ± 2-odstotna natančnost vrednosti tehtnice (v smeri delovanja za privijanje na desni)
    za privijanje na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Hiper fini zobna zaskočka v 6121-1 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 6123-1 CT (90 zob ∙ 4° delovni kot)
  • Izjemno natančno orodje z vrhunskim navorom – za najvišje zahteve
  • Robustna in odporna konstrukcija iz trde kromirane jeklene cevi v tanki obliki
  • Sef z ogledalom
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Uporabniku prijazna raglja
    (kompleti za popravilo ragljev za samomontažo, ki je usmerjena k strankam)
  • Vgrajena ročica stikala
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Vrtljivi gumb za dodatno zaklepanje nastavitve
  • Ergonomsko oblikovan ročaj s pasom zmanjšuje drsenje in/ali Nevarnost poškodb
  • Natančno delitev
  • 6121-1 CT – 6123-1 CT: Prestavna ročica s funkcijo prostega kolesa – zmanjšuje tveganje za poškodbe in okvare
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Površina: Trdo kromirano
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 335 mm
  • Nm min-max: 5–60 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Tehtnica (Nm): 0,5 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 1,9–24,7 kg
  • Število zob: 30 (delovni kot 12°)
  • Debelina glave A: 14,5 mm
  • Širina glave b: 32 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov