Dvojni ključ z dvojno škatlo

Št. art.: 610N-6X7
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 610N-6X7
EAN/GTIN 4000896024940
Številka proizvajalca 610N-6X7
L-število L60140 2605
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ergonomsko oblikovana, odmik glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 837 OBRAZEC B, ISO 10103
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 6 x 7 mm
  • Dimenzije / dolžina: 97,9 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg