Komplet dvojnih ključev s škatlastim koncem

Št. art.: 610N/8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 610N/8
EAN/GTIN 4000896024995
Številka proizvajalca 610N/8
L-število L60140 1481
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 837 OBRAZEC B, ISO 10103
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Neto teža (kg): 0,44 kg
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-21X22