{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Zev ključa 1 | 4 mm | |
Zev ključa 2 | 5 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 103 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 13 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 14 mm | |
maksimalna višina zeva h | 3 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 4X5 | |
EAN/GTIN | 4045197441416 | |
Številka proizvajalca | 610950 4X5 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |