Momentni ključ

Št. art.: 6108-1CTCAL
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
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
Maksimalni vrtilni moment 10 Nm
Celotna dolžina L 198 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6108-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896192908
Številka proizvajalca 6108-1CTCAL
L-število L60140 4224
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Posebej tanka zasnova zaradi vzmetne kabelske objemke za zaklepanje nastavitvenih vrednosti
  • Natančnost ± 2 % vrednosti tehtnice (6106–1 CT: ± 4 %) (v smeri delovanja za privijanje na desni strani)
    za zategnitev na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Uporaba sektor motorjev, menjalnik, industrija, stroji, izdelava modelov
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 198 mm
  • Nm min-max: 2–10 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Tehtnica (Nm): 0,2 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 1,4–7,3 kg
  • Število zob: 20 (delovni kot 18°)
  • Debelina glave A: 10,2 mm
  • Širina glave b: 24 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov