Komplet 1 z izoliranimi končnimi konicami 4 - 16 mm²

Št. art.: 610 907
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 610 907
EAN/GTIN 4049002129261
Številka proizvajalca 610 907
L-število L70060 100968
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Dodatni izdelki za naše klešče za končnice žic
  • prozorne, priročne plastične škatle
  • opredeljena oprema z neizoliranimi ali izoliranimi končnimi konicami (na voljo izključno v skladu z barvnim kodom DIN)

Lastnosti:

  • Masa: 90g
  • Dolžina: 90 mm
  • Širina: 90 mm
  • Višina: 44 mm
  • Umestitev: 4,00 mm² – 50 kosov / 6,00 mm² – 20 kosov / 10,00 mm² – 20 kosov / 16,00 mm² – 10 kosov