Vroče pocinkana jeklena adapterska plošča 150 x 150 mm

Št. art.: 60947
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 60947
EAN/GTIN 4031405609471
Številka proizvajalca 060947
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Adapterska plošča je potrebna za opečne zidove, da se poveča razdalja sidra in navojna površina
  • Primerno za stenske nosilce in distančni segment z vrtalnim vzorcem 150 mm
  • L x Š x v 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Lastnosti:

  • Material: Vroče cinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem