Zaščitna rokavica uvex kompaktna velikost NB27E 60 9

Št. art.: 6094609
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 9
Kategorija zaščite Kategorija I
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6094609
EAN/GTIN 4048612042649
Številka proizvajalca 6094609
L-število L01690 409
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex Compact je odlična izbira, ko gre naporno ali ko je treba rokovati z grobimi materiali. Z izjemno robustno prevleko NBR z lahkoto opravi tudi najzahtevnejša opravila.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex compact NB27E
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Barva (filter): bela/modra
  • Izvedba: s platneno manšeto
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: bombažna majica