Dvojni odprti ključ mali 5,5 mm

Št. art.: 6094200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6094200
EAN/GTIN 4010886609422
Številka proizvajalca 6094200
L-število L60160 2108
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z enako širino ključa
Položaj ustja 15° in 75°
Vanadijevo jeklo 31CrV3, natančno brušene glave, kromirane

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 77,3 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 12,4 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Položaj ustja 2: 75°
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 5.5x5.5
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 5.5
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 5.5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez