Zaščitna rokavica uvex rubiflex ESD NB27A velikosti 7

Št. art.: 6088007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Velikost rokavic 7
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6088007
EAN/GTIN 4048612104415
Številka proizvajalca 6088007
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Ta zelo lahka in prožna rokavica za zaščito pred kemikalijami je prava izbira, kadar se poleg zaščite pred kemikalijami in odličnega udobja pri nošenju zahteva tudi visoka električna prevodnost. Uvex rubiflex ESD je skladen z veljavnim standardom EN 16350:2014 in ima volumsko upornost manj kot 10^8 ohmov. Uvex rubiflex ESD je zato idealen za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in tudi na območjih ESD.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex rubiflex ESD NB27A
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Barva (filter): črna
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 7
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bombažna blokada/ogljik