Dvojni odprti ključ 9 x 10 mm

Št. art.: 6064560
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6064560
EAN/GTIN 4010886606452
Številka proizvajalca 6064560
L-število L60160 4635
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila trna
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna višina [mm]: 5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 157 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 23,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Širina po ploskvah [mm]: 9x10
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 9
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 10
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez