HexArmor Helix® 1095 60642 varnostna rokavica velikosti 8

Št. art.: 6064208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6064208
EAN/GTIN 812013027130
Številka proizvajalca 6064208
L-število L01690 403
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Rokavice HexArmor® Helix® serije 1095 brezšivne najlonske (15 gauge) so opremljene s sistemom za zaščito pred udarci IR-X® Exoskeleton™, pleteno zapestje, ki preprečuje vstop umazanije in umazanije v rokavico, ter prožno, hrapavo prevleka iz nitrila na dlani brez silikona. To zagotavlja odličen oprijem in odpornost proti obrabi pri delu.