Dvojni obročni ključ ravni UD profil 8 x 9 mm

Št. art.: 6053010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6053010
EAN/GTIN 4010886605301
Številka proizvajalca 6053010
L-število L60160 1290
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 837, oblika B, ISO 3318, ISO 1085
Ploščata zasnova
S tankostenskimi obroči
UD profil
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
*Nestandardizirano

Lastnosti:

  • Zasnova: Ravna oblika, ravna zasnova, s tankostenskimi obroči
  • Skupna širina [mm]: 15 mm
  • Skupna višina [mm]: 5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 115 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 13,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 14,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 5,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah [mm]: 8x9
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 8
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 9
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez