Zaščitna rokavica uvex C500 suha velikost 9

Št. art.: 6049909
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Velikost rokavic 9
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6049909
EAN/GTIN 4048612021316
Številka proizvajalca 6049909
L-število L01690 64
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Serija uvex C500 postavlja standarde na področju zaščite, udobja, prilagodljivosti, otipljivosti in ekonomičnosti. Ta visokotehnološka zaščitna rokavica z najvišjo stopnjo zaščite pred prerezom 5/C združuje vse to. Uvex C500 dry s čepki za oprijem HPV zagotavlja odlično taktilno občutljivost, prožnost in oprijem.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex C500 dry
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
  • Barva (filter): zelena/siva
  • Izvedba: s pleteno manšeto
  • Prevleka: Visokokakovostni vinilni čepi (HPV)
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bambusova viskoza/steklena vlakna/visoko zmogljiv polietilen (HPPE)/poliamid (PA)