BS 18 LTX-3 BL Q I Akumulatorski vrtalnik/vijačnik

Št. art.: 603184850
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 603184850
EAN/GTIN 4061792225237
Številka proizvajalca 603184850
L-število L01750 717
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni 3-stopenjski vrtalni stroj z največjo močjo, idealen za najtežje kovinske aplikacije
  • 3. prestava z visoko hitrostjo (največ 4. 000 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejši potek vrtanja, zlasti v kovino
  • Sistem Metabo QuickPlus: hitra menjava držala orodja in vstavljenega orodja za prilagodljivo delo pri največji obremenitvi
  • Preklopljiv pulzni način za odvijanje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladkih površinah
  • Precision Stop: elektronska momentna sklopka z večjo natančnostjo za natančno in občutljivo delo
  • Zaščita pred preobremenitvijo: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca ob blokadi vrtalnika - za visoko zaščito uporabnika
  • Vgrajena LED delovna luč s funkcijo naknadnega svetenja za optimalno svetlost na delovnem območju
  • Praktična kljuka za pas in držalo za bite, ki se lahko pritrdita na desni ali levi strani
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnike Futuro Plus ″QuickPlus″, dodatni ročaj, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje v kovino: 2.5 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 16 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 68 mm
  • Nastavljiv navor: 1 - 18 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.8 kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Največji navor Močan navor: 130 Nm
  • Max. Navor mehka: 65 Nm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 75 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 85 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov