SB 18 LTX-3 BL I Kovinski akumulatorski udarni vrtalnik

Št. art.: 603183660
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Kapaciteta akumulatorja 5,5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 603183660
EAN/GTIN 4061792215405
Številka proizvajalca 603183660
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo, idealen za najtežje kovinske aplikacije
  • Izjemno zmogljivo vrtalno vpenjalno držalo s funkcijo ponovnega zategovanja za preprečevanje zdrsa vstavljenega orodja in največjo koncentričnostjo
  • 3. prestava z visoko hitrostjo (največ 4. 000 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejši potek vrtanja, zlasti v kovino
  • Funkcija vrtalnega kladiva za vrtanje v zidove
  • Preklopni pulzni način za odvijanje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladkih površinah
  • Precizni stop: elektronska momentna sklopka z večjo natančnostjo za natančno in občutljivo delo
  • Zaščita pred preobremenitvijo: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca, ko se vrtalnik blokira - za visoko zaščito uporabnika
  • Vgrajena LED delovna luč s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijami in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Futuro Top hitro vpenjalno vrtalno držalo, dodatni ročaj, ključ s kavljem, 2 baterijska paketa LiHD (18 V/5,5 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Lastnosti:

  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 2 kg
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža z baterijskim vložkom: 3 kg
  • Vrtanje v kovino: 3 m/s²
  • Bruto teža: 7.010 kg
  • Vrtanje Ø v zid: 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 16 mm
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Udarno vrtanje betona: 25 m/s²
  • Max. Navor mehka: 65 Nm
  • Ø vrtanja v mehki les: 68 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 109 dB(A)
  • Največji navor Močan navor: 130 Nm
  • Max. število udarcev: 38000 /min
  • Nastavljiv navor: 1 - 18 Nm
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov