Zaščitna rokavica uvex zgornji razred 8300 velikost 10

Št. art.: 6029210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Serija uvex top razred 6000
Izvedba Gumirana manšeta
Material podloge Bombaž
Vrsta usnja Kravje usnje
Velikost rokavic 10
Kategorija zaščite Kategorija I
Vrsta rokavic Komforthandske i nötskinn, par  10
Barva grau / blau
Vrsta izdelka Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6029210
EAN/GTIN 4048612010297
Številka proizvajalca 6029210
L-število L01690 234
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Modeli zaščitnih rokavic uvex najvišjega razreda 8000, 8100 in 8300 ščitijo vaše roke pred mehanskimi obremenitvami. Ne glede na to, ali delate z grobimi materiali ali z lahkimi in srednje težkimi kovinami - naše usnjene rokavice uvex top grade 8000 do 8300 z bombažem na dlani zagotavljajo dobro odpornost proti obrabi, dober oprijem na suhih in rahlo vlažnih delovnih mestih, poleg tega pa imajo dodatno zaščito konic prstov, zapestja in členkov na hrbtni strani roke.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex top grade 8300
  • Vrsta izdelka: Usnjene delovne rokavice
  • Barva (filter): siva/modra
  • Izvedba: z gumirano manšeto
  • Prevleka: brez premaza
  • Velikost: 10
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Cepljeno goveje usnje