Zaščitna rokavica uvex unipur 6639 velikost 7

Št. art.: 6024807
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Velikost rokavic 7
Kategorija zaščite Kategorija I
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6024807
EAN/GTIN 4048612019917
Številka proizvajalca 6024807
L-število L01690 245
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex unipur 6639 je primeren za mehansko natančno delo v suhem do rahlo vlažnem delovnem okolju. Njegova robustna PU prevleka je zelo odporna na obrabo, vendar še vedno zagotavlja odlično spretnost in občutljivost konic prstov.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex unipur 6639
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Barva (filter): črna/črna
  • Izvedba: s pleteno manšeto
  • Prevleka: Poliuretan (PU)
  • Velikost: 7
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Poliamid (PA)