W 18 L BL 9-125 Akumulatorski kotni brusilnik W 18 L BL 9-125

Št. art.: 602374510
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
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 602374510
EAN/GTIN 4061792231146
Številka proizvajalca 602374510
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni motor brez servisa z najvišjo učinkovitostjo pri največji obvladljivosti
  • Tanka zasnova za delo z nizko utrujenostjo
  • Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrdite ga lahko brez zvijanja
  • Elektronski varnostni izklop: zmanjša povratni udarec, ko se disk zatakne - za visoko zaščito uporabnika
  • Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem
  • Elektronski mehki zagon za zagon brez tresljajev
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po menjavi baterije
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ z dvema luknjama, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/4,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.2 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.5 kg
  • Obod ročaja: 183 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 10000 /min
  • Max. Globina reza: 32 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 86 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 97 dB(A)
  • Ø krožnika: 125 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 2.5 m/s²
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov