Zaščitne delovne rokavice uvex rubiflex S NB35B

Št. art.: 6022408
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Velikost rokavic 8
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6022408
EAN/GTIN 4048612008904
Številka proizvajalca 6022408
L-število L01690 476
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Tribarvne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz družine uvex rubiflex so udobne za nošenje in zagotavljajo dobro zaščito pred številnimi kemičnimi in mehanskimi tveganji. Zaradi odlične občutljivosti prstov in otipa se lahko uporablja tudi za upravljanje monitorjev na dotik - v kemični, avtomobilski in celo živilski industriji.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex rubiflex S NB35B
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Barva (filter): modra
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 8
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bombažni interlok