Zaščitne delovne rokavice uvex rubiflex S NB35SF

Št. art.: 6020909
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Velikost rokavic 9
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6020909
EAN/GTIN 4048612059111
Številka proizvajalca 6020909
L-število L01690 113
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Za to rokavico za zaščito pred kemikalijami je uporabljena dvojna bombažna interlock podloga. Zaradi tega je rokavica rubiflex SNB35SF primerna za številne aplikacije, kjer je poleg kemične zaščite pomembna tudi povečana mehanska zaščita pred vročino in mrazom. Uvex rubiflex S NB35SF je še posebej primeren za vlažna, hladna in suha delovna okolja ter za delo s kontaktno toploto do 250 °C.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex rubiflex S NB35SF
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Barva (filter): zelena
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bombažni interlok