WVB 18 LTX BL 15-125 Hitri akumulatorski kotni brusilnik

Št. art.: 601731840
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601731840
EAN/GTIN 4061792230316
Številka proizvajalca 601731840
L-število L01750 1764
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Nova generacija akumulatorskih kotnih brusilnikov nove generacije: najmočnejši v svojem razredu, enako zmogljiv kot 1500-vatna omrežna enota
  • Brezkrtačni motor z največjo učinkovitostjo in največjo obvladljivostjo
  • Premenljiva nastavitev hitrosti z nastavitvenim kolescem za delo s hitrostjo, ki je prilagojena materialu in ostaja konstantna tudi pod obremenitvijo
  • Sistem hitrega zaviranja za največjo zaščito uporabnika: Sistem M-Quick za menjavo diska brez orodja s pritiskom na gumb
  • >Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrditi ga je mogoče brez zvijanja
  • Baterijski paket je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju
  • Automatska mehanska varnostna sklopka Metabo S: za največjo zaščito uporabnika
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Snemljiv prašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • S metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filter, metaBOX 165 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.7 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2 kg
  • Obod ročaja: 159 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 2500 - 10000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 7.1 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 96 dB(A)
  • Ø krožnika: 125 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 1.5 m/s²
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov