KH 18 LTX 24 Baterijsko kladivo

Št. art.: 601712850
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
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Plus
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
Oblika vpenjala za orodja SDS Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601712850
EAN/GTIN 4061792213197
Številka proizvajalca 601712850
L-število L01750 1186
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorsko kladivo z nastavkom SDS-plus za zmogljivo vrtanje s kladivom in sekanje - kadar koli in kjer koli
  • Vrtanje brez prahu z zunanjim odsesavanjem prahu ESA plus
  • Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: za vrtanje s kladivom, vrtanje in sekanje
  • Vario (V) elektronika za delo s hitrostmi, ki so prilagojene materialu
  • Elektronski mehki zagon za natančno vrtanje
  • Varnostna sklopka z zaskočno ročico: mehanski izklop pogona ob blokadi vrtalnika za varno delo
  • S pritrdilno točko za varnostne trakove orodja za delo na velikih višinah
  • LED delovna luč za optimalen pregled nad mestom vrtanja
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Dodatno držalo, omejevalnik globine vrtanja, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 24 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 68 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 30 mm
  • Teža brez akumulatorja: 2.6 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 11.5 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 1400 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 2.1 J
  • Max. število udarcev: 5200 /min
  • Dletenje: 7.8 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 91 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
  • Nosilec orodja: SDS-plus

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov