Opis:
Tiho, udobno, mobilno: Tihi kompresor za univerzalno uporabo s številnimi pametnimi podrobnostmi
Posebej tiho delovanje zaradi inovativne zasnove enote, ki je idealna za uporabo v okoljih, občutljivih na hrup, ali v zaprtih prostorih.
Dvolitrska enota brez olja za enostaven transport in nezahtevno vzdrževanje
VarioGrip: Priročno vlečenje in varčevanje s prostorom zaradi drsnega ročaja z udobnim oprijemom
Vse vključeno: Držalo za cev za stisnjen zrak in dve orodji za stisnjen zrak, reže za manjše pripomočke in praktičen navijalec kablov na kompresorju
Vse na očeh: Uporabniku prijazen zaslon z velikimi merilniki tlaka za kotel in delovni tlak, nastavitev tlaka in priključitev cevi
Tlačno stikalo Condor za zanesljivo delovanje in nadzor
Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.
Velika kolesa in gumirane noge za optimalno stabilnost
Priročno odvajanje kondenzata prek krogelnega ventila s krilnim ročajem
Pred zagonom ni potrebno nobeno testiranje
10-letna garancija za kotel proti rjavenju
Enostavna nastavitev: Pametna zasnova pakiranja za hitro in enostavno montažo koles in gumijastih nogic ob razpakiranju
Obseg dobave
Univerzalna hitra spojka, vlečni ročaj z gumijasto prevleko
Lastnosti:
- dimenzije: 561 x 330 x 591 mm
- Sesalna zmogljivost: 220 l/min
- Širina: 330 mm
- Učinkovita prostornina dovoda (pri 80 % največjega tlaka): 95 l/min
- Zmogljivost polnjenja: 110 l/min
- Masa: 25 kg
- Višina: 591 mm
- Dolžina kabla: 2,5 m
- Velikost kotla: 24 l
- Dolžina: 561 mm
- Max. Število vrtljajev: 2800 /min
- Max. Pritisk: 8 barov
- Nazivna vhodna moč: 1,1kW
- Raven zvočnega tlaka: 60 dB(A)
- Raven zvočnega tlaka (LpA): 60 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 80 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 80 dB(A)
Obseg dobave:
Univerzalna hitra spojkaRočaj za poteg z gumijasto prevleko