WVBF 18 LTX BL 15-125 Hitri akumulatorski kotni brusilnik z ravno glavo

Št. art.: 601308840
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
Številka izdelka 601308840
EAN/GTIN 4061792263857
Številka proizvajalca 601308840
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Akumulatorski kotni brusilnik z izjemno ravno zobato glavo za delo pod ostrimi koti do 43°
Nova generacija brezkrtačnih akumulatorskih kotnih brusilnikov: najzmogljivejši v svojem razredu, tako zmogljiv kot 1500-vatni napajalnik.
Spremenljiva nastavitev hitrosti z nastavitvenim kolesom za delo s hitrostmi, ki so specifične za material in ostanejo konstantne pod obremenitvijo.
Sistem hitrega zaviranja za maksimalno zaščito uporabnika: Disk se ustavi v 1,5 sekunde po izklopu
Metabo Quick za menjavo diska brez orodja s hitro snemljivo matico
Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; Lahko se pritrdi brez zvijanja
Paket akumulatorskih baterij je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v katerem koli delovnem položaju
Odstranljiv filter za prah, ki ščiti motor pred grobimi delci
Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
Veliko blagovnih znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Obseg dobave
1 Flexiamant Super konveksni disk z lopaticami (125 mm); P60), zaščitni pokrov, nosilna prirobnica, matica za hitro sprostitev, dodatni ročaj, protiprašni filter, metaBOX 165 L, brez akumulatorja, brez polnilnika

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18 V
  • Širina: 266 mm
  • Teža z akumulatorskim paketom: 2,6 kg
  • Teža brez baterijskega paketa: 2,15 kg
  • Obseg ročaja: 177 mm
  • Višina: 98 mm
  • Dolžina: 368 mm
  • Število vrtljajev v prostem teku: 2000 - 8000 /min
  • Merilna negotovost K: 3 dB(A)
  • Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
  • Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
  • Najmanjši dosegljivi kot: 43°
  • Brušenje površine: 6,09 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
  • Plošča Ø: 125 mm
  • Brušenje z brusilnim listom: 1,28 m/s²
  • Navoj vretena: M14

Obseg dobave:

1 Flexiamant Super konveksni disk z lopaticami (125 mm); P60)
Zaščitni pokrov
Podporna prirobnica
Hitrovpenjalna matica
Dodatni ročaj
Filter za zaščito pred prahom
metaBOX 165 L
brez akumulatorja, brez polnilnika