Zaščitna rokavica uvex profapren CF 33 velikost 11

Št. art.: 6011905
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Velikost rokavic 11
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6011905
EAN/GTIN 4048612015810
Številka proizvajalca 6011905
L-število L01690 108
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Kloroprenske rokavice za zaščito pred kemikalijami, ki so na notranji strani podložene z bombažem, ščitijo uporabnika pred številnimi mehanskimi in kemičnimi tveganji. Idealna je za natančno delo v kemični industriji, pa tudi za čiščenje, na primer pri obdelavi kovin.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex profapren CF 33
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Barva (filter): modra
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Polikloropren
  • Velikost: 11
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bombažna obloga