DGN 3102C IC830 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje palic, trdih obdelovalnih materialov in za težke primere uporabe

Št. art.: 6011370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6011370
EAN/GTIN 7291075043754
Številka proizvajalca 6011370
L-število L23940 69

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 18 mm, širina rezanja (CW) 3,1 mm, skupna dolžina (OAL) 20,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3,1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,25 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,1 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 20,1 mm

Ustreznih izdelkov