Komplet kombiniranih ključev

Št. art.: 600N/30
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600N/30
EAN/GTIN 4000896023363
Številka proizvajalca 600N/30
L-število L60140 556
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 3113 OBRAZEC A, ISO 3318, ISO 7738
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 5,5 – 41
  • Neto teža (kg): 9,13 kg
  • Število orodij: 30

Obseg dobave:

  • 600N-5.5
  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-20
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-23
  • 600N-24
  • 600N-25
  • 600N-26
  • 600N-27
  • 600N-28
  • 600N-29
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 600N-34
  • 600N-36
  • 600N-41