Prestopna 45° druga ograja 5 korakov

Št. art.: 600975
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600975
EAN/GTIN 4031405009752
Številka proizvajalca 600975
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Fiksni aluminijasti most z nagibom 45°
  • Širine stopnic in ploščadi: 600, 800 in 1 000 mm
  • Globina koraka: 225 mm
  • Dolžina ploščadi: 460 mm
  • Zadnji koraki so nameščeni na isti višini kot platforma
  • Različice stopnic in ploščadi so standardne v aluminijastih utorih (pravilo 9), po želji pa so na voljo tudi z drugimi oblogami
  • Enostranska ograja in ograja Ø 40 mm z vijačnimi priključnimi elementi (višina: 1 100 mm) kot standard
  • Druga ograja po izbiri (potrebna za razdaljo stene > 120 mm v skladu z DIN EN ISO 14122-3)
  • Spodnji konci veznega droga z robustnimi koti podnožja za talno montažo
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
  • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

Lastnosti:

  • Širina: 50 mm
  • Premer: 40 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj