KS 55 Ročna krožna žaga

Št. art.: 600855500
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Píla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600855500
EAN/GTIN 4007430230423
Številka proizvajalca 600855500
L-število L01750 1715
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Lahka, kompaktna ročna krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbiščih
  • Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Vidljiv indikator rezanja za rezanje glede na raztrganino
  • Položaj 0° lahko ponovno nastavite za najvišjo natančnost rezanja
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika

    Razpon dobave
  • Tungsten karbidni krožni list (18 zob), raztrgana ograja, sesalni priključek, šestiložni ključ, plastični kovček.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 670 W
  • Navorni moment: 5 Nm
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 4400 /min
  • Teža brez omrežnega kabla: 4 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 5600 /min
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 47 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 39 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 55 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Žagin list Ø x odprtina: 160 x 20 mm
  • Žaganje ivernih plošč: 3.4 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 93 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 104 dB(A)
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 47 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov