GVPB 18 LTX BL 11-28 Akumulatorski ravni brusilnik

Št. art.: 600827850
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600827850
EAN/GTIN 4061792247314
Številka proizvajalca 600827850
L-število L01750 998
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Tanek baterijski ravni brusilnik s funkcijo mrtvega teka in dolgim brusilnim vretenom za posebej varno delo - tudi na ozkih šivih
  • Najvišja zaščita uporabnika zaradi lopatičnega stikala s funkcijo mrtvega teka in zavore pred iztekanjem za hitro zaustavitev vstavljenega orodja (< 1 s)
  • Različna nastavitev hitrosti za delo s hitrostmi, ki so odvisne od materiala
  • Izjemno tanko območje ročaja za optimalno rokovanje in delo brez utrujenosti
  • Zapiralo vretena za enostavno, hitro menjavo orodja
  • Močno kot 1. 100 W omrežna enota zaradi učinkovitega brezkrtačnega motorja brez servisa
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Gumijasta zaščitna kapa za udobno in varno delo
  • Baterijski paket je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju
  • Lahko čistljiv prašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Koltno vpenjalno držalo 6 mm, gumijasti zaščitni pokrovček, protiprašni filter, odprti ključ, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Teža brez akumulatorja: 1.4 kg
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Bruto teža: 2.045 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.1 kg
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Odprtina za vpenjanje vpenjala: 6 mm
  • Brusilna površina (do Ø 25 mm): 11.1 m/s²
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Brusilna površina (do Ø 50 mm): 20.2 m/s²
  • Premer vpenjalnega vratu: 43 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 79 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 90 dB(A)
  • Hitrost brez obremenitve: 8000 - 28000 /min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov