Opis:
Najzmogljivejše akumulatorsko kladivo SDS-plus podjetja Metabo za hitro vrtanje in učinkovito sekanje v beton in zidove
Največja zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in visoko zmogljivega udarnega mehanizma
Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: Vrtanje s kladivom, vrtanje in klesanje
Metabo VibraTech (MVT): Vgrajen sistem blaženja za zmanjšanje vibracij za zaščito zdravja
Popolna ergonomija zaradi težišča blizu roke in optimizirane oblike ročaja
Metabo Quick: Hitra menjava med vpenjalom kladiva SDS-Plus in hitrim vpenjalom za vrtanje za številne različne aplikacije
Lahko se preklopi na vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca za priročno sproščanje zataknjenih orodij za vstavljanje.
Izbirno zmanjšanje hitrosti in energije udarca za točkovno vrtanje in delo v mehkejših materialih
Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu: Preprečuje nenameren zagon po menjavi baterije
Dvojna varnost pri blokiranju svedra: Brez povratnega udarca zaradi mehanskega ločevanja in bliskovito hitrega izklopa s senzorjem
Delovna luč LED za optimalno vidljivost na vrtalnem polju
Veliko blagovnih znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com
Obseg dobave
Kladivno vpenjalno držalo za orodja z nastavkom SDS-plus, hitrovpenjalno vrtalno držalo za orodja z valjastim steblom, dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, 2 akumulatorja LiHD (18 V/8,0 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL
Lastnosti:
- Kapaciteta akumulatorja: 2 x 8 Ah
- Napetost baterije: 18 V
- Vrsta paketa baterij: LiHD
- Vrtanje Ø beton s kladivnimi vrtalniki: 32 mm
- Širina: 103 mm
- Teža z akumulatorskim paketom: 5,4 kg
- Teža brez baterijskega paketa: 4,4 kg
- Vrtanje betona s kladivom: 13,9 m/s²
- Višina: 235 mm
- Dolžina: 395 mm
- Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 810 /min
- Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 4,2 J
- Max. Število udarcev: 4350 /min
- Dletenje: 11 m/s²
- Merilna negotovost K: 5 dB(A)
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Raven zvočnega tlaka: 93 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
- Vpenjalo orodij: SDS-plus
Obseg dobave:
Držalo kladiva za orodja z vstavnim koncem SDS-plusHitro vpenjalno držalo za vrtalnike z valjastim steblomDodatni ročajZaustavitev globine vrtanja2 akumulatorja LiHD (18 V/8,0 Ah)Hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″metaBOX 185 XL